Motion
CEPILLO DE MONTAJE 13C128 4X1/4

WALTER SURFACE TECH
13C128 4X1/4 MOUNTED BRUSH

CEPILLO DE RUEDAS MONTADO DE 4 X 1/4"
Artículo MI #07231392
No. Fabricante 13C128 4X1/4 MOUNTED BRUSH
Precio20.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
13C128 4X1/4 MOUNTED BRUSH

CEPILLO DE RUEDAS MONTADO DE 4 X 1/4"
Artículo MI #07231392
No. Fabricante 13C128 4X1/4 MOUNTED BRUSH
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
Precio20.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4.4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.9843 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980850411
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Árbol
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    Para uso en: acero
  • Tipo
    Rueda
  • UPC_NO
    662980850411

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE MONTAJE 13C128 4X1/4
  • Vida útil prolongada; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Limpieza de estructuras metálicas; Limpieza de tuberías, tubos y barandillas; Limpieza general de superficies; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good