Motion
7003HVUJ74

NTN
7003HVUJ74

Orificio de 17 mm, 35 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #07233736
No. Fabricante 7003HVUJ74
Precio451.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7003HVUJ74

Orificio de 17 mm, 35 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #07233736
No. Fabricante 7003HVUJ74
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
Precio451.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    7003HVUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520228798
  • RPM Máx.
    56000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    37000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1575 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    956 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520228798

Descripción general

Descripción del fabricante
7003HVUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR