Motion
6014DUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 110 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #07233767
No. Fabricante 6014DUC3
Precio235.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 110 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #07233767
No. Fabricante 6014DUC3
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
Precio235.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6014DUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 70mm orificios con un sello único, 110mm OD y 20mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6014DUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176946202
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176946202

Descripción general

Descripción del fabricante
6014DUC3 6000 SERIE DE UNA FILA