Motion
6022DU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho
Artículo MI #07234614
No. Fabricante 6022DU
Precio864.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho
Artículo MI #07234614
No. Fabricante 6022DU
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
Precio864.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6022DU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 110mm orificios con un sello único, 170mm OD y 28mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6022DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176946158
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176946158

Descripción general

Descripción del fabricante
6022DU SERIE 6000 FILA ÚNICA