Motion
6308DUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #07246758
No. Fabricante 6308DUC3
Precio107.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #07246758
No. Fabricante 6308DUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    23 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6308DUC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 40 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 23 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308DUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176065729
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176065729

Descripción general

Descripción del fabricante
6308DUC3 BRG