Motion
6309DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #07246765
No. Fabricante 6309DDUC3
Precio190.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #07246765
No. Fabricante 6309DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    -
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6309DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 45 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 100 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176065750
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    32000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176065750

Descripción general

Descripción del fabricante
6309DDUC3
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad