Motion
24013-2RS5W/C3S3VT143B

SKF
24013-2RS5W/C3S3VT143B

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 100 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #07249575
No. Fabricante 24013-2RS5W/C3S3VT143B
Precio1,380.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24013-2RS5W/C3S3VT143B

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 100 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #07249575
No. Fabricante 24013-2RS5W/C3S3VT143B
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
Su precio$1,380.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24013-2RS5W/C3S3VT143B BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"