Motion
6201VVNR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07250691
No. Fabricante 6201VVNR
Precio23.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07250691
No. Fabricante 6201VVNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    10 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    -
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    Holgura normal
  • Descripción larga
    El 6201VVNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 10 mm, sellado doble para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201VVNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034534
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034534

Descripción general

Descripción del fabricante
6201VVNRBRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like