Motion
11-51118-00

TOPWORX
11-51118-00

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 11 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral extendida, forma de contacto DMDB, 9.52 mm, rango de detección de 0.375 pulg., 120 V CA/10A, 240 V CA/5A, 480 V CA/2.5A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1A, 120 V CC/0.5A, posición de salida del área de detección trasera, material de latón
Artículo MI #07252129
No. Fabricante 11-51118-00
Precio570.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
11-51118-00

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 11 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral extendida, forma de contacto DMDB, 9.52 mm, rango de detección de 0.375 pulg., 120 V CA/10A, 240 V CA/5A, 480 V CA/2.5A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1A, 120 V CC/0.5A, posición de salida del área de detección trasera, material de latón
Artículo MI #07252129
No. Fabricante 11-51118-00
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
Su precio$570.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    9.52 mm, 0.375 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    Uso general de UL
  • Estilo del cuerpo
    Cuadrado
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    DMDB
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
  • Material del envolvente
    Latón
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Detrás del área de detección
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección lateral extendida
  • Serie
    10/20-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Terminal Block1/2" - 14 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE INTERRUPTOR DE LÍMITE DE 11-51118-00 DMDB