Motion
31-17524-A2

TOPWORX
31-17524-A2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 31 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo extendido, forma de contacto SPDT, 6.3 mm, rango de detección de 0.250 pulg., 120 V CA/6A, 24 V CC/2A, posición de salida inferior del cubo de conducto de 1/2",14NPT material de acero inoxidable
Artículo MI #07252552
No. Fabricante 31-17524-A2
Precio984.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
31-17524-A2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 31 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo extendido, forma de contacto SPDT, 6.3 mm, rango de detección de 0.250 pulg., 120 V CA/6A, 24 V CC/2A, posición de salida inferior del cubo de conducto de 1/2",14NPT material de acero inoxidable
Artículo MI #07252552
No. Fabricante 31-17524-A2
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
Precio984.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    6.3 mm, 0.250 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    cULusCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 1,Grps E-G, Cl III
  • Estilo del cuerpo
    Cuadrado
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/6A, 24 V dc/2A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    1/2"-14NPT fondo del cubo del conducto
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección de extremo extendido
  • Serie
    31-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Cables conductores - Calibre 18 , aislamiento de PVC, 3ft

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE INTERRUPTOR LÍMITE SPDT 31-17524-A2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo