Motion
VDM3538
Motor de servicio del inversor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07257206
No. Fabricante VDM3538
Precio1,031.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07257206
No. Fabricante VDM3538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,031.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    M
  • Número de Upc del fabricante
    781568836736
  • Categoría del motor
    Motor autoforético para trabajos sucios
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568836736

Descripción general

Descripción del fabricante
VDM3538 .5HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 56C,