Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5620 pulg.
- Exterior Diámetro110 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho2.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW214RPPB3 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.9375 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 125 mm y ancho total de 1.5620 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGW214PPB3
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial8800 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Tipo de selloDos sellos de cubierta de labios triples de contacto
- SerieGW
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106044826