Motion
BB205KRP25/8
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7560 in de DI, 52 mm de DE, 0.8307 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07257681
No. Fabricante BB205KRP25/8
Precio42.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7560 in de DI, 52 mm de DE, 0.8307 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07257681
No. Fabricante BB205KRP25/8
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
Precio42.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7560 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    21.107 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8307 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    BB205RRP2 5/8
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El BB205KRP25/8 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7560 pulg. con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 0.8307 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
  • Catálogo del fabricante
    Desde las impresiones
  • Número de catálogo del fabricante
    BB205KRP25/8
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BB205KRP2 3/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle