Motion
10CR1 XREEL

GATES RUBBER CO
10CR1 XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.91 pulg. de D.E., 1900 psi / 131 bar de presión de trabajo, 7600 psi / 524 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07257790
No. Fabricante 10CR1 XREEL
Price$10.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10CR1 XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.91 pulg. de D.E., 1900 psi / 131 bar de presión de trabajo, 7600 psi / 524 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07257790
No. Fabricante 10CR1 XREEL
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
Su precio$10.15/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    203.2 mm/8 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    5/8 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.91 in

Details

  • Presión de estallido
    7600 psi / 524 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578837
  • Número de Upc del fabricante
    770075690573
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Gates® Las mangueras hidráulicas de presión variable de la serie PRO™ CR1 ofrecen rendimiento y fiabilidad en una construcción de un cable. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para uso diario. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE y EN. Calificado con acoplamientos Gates® serie PRO™ y MegaCrimp®.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie CR1 PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075690573
  • Presión de trabajo
    1900 psi / 131 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10CR1XREEL (220)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron