Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro3.3760 pulg.
- En general Ancho1.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW208SPPB12 AGRICULTURA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.2500 en diámetro de orificio, cierre doble sellado, 3.3760 en diámetro exterior y 1.4375 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante36616
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloDos sellos de cubierta de labios triples de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106104155