Motion
1297VG
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 600 rpm, 3 f, 480 V, bastidor 56HZ , caja OAO (abierto) , 60 Hz, base 575 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07259058
No. Fabricante 1297VG
Precio1,030.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 600 rpm, 3 f, 480 V, bastidor 56HZ , caja OAO (abierto) , 60 Hz, base 575 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07259058
No. Fabricante 1297VG
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
Su precio$1,030.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Longitud total de la dimensión C
    15 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    73.64 pies-libras
  • Peso
    49.6 lb

Detalles

  • RPM base
    575 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    60.0 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382117672
  • Corriente máxima permitida
    1.9 A
  • Modelo
    J063HRF0309015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    12
  • Tensión de alimentación del motor
    480 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    600 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    786382117672

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,12P,56HZ 1297VG 60,480 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"