Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C9.9 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso101 lb
Detalles
- RPM base1440 rpm - 1760 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónMódulos de motor de la marca U.S. Motors® diseñados para ajustarse a reductores de engranajes con ejes de entrada cónicos.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382117009
- Corriente máxima permitida6.2 A, 7.5 A, 12.3 a 13.6 A, 15.1 A
- ModeloFP02
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382117009