Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.190 pulg.
- Tamaño del orificio3.740 pulg.
- Altura extendida9.900 pulg.
- Diámetro exterior5.120 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro3.150 pulg.
- Altura retraída7.320 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.970 pulg.
- Peso18.70 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro50 toneladas
- Material del cilindroAluminio
- Área efectiva10.990 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite21.650 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.120 pulg.
- Serie / TipoSerie RAC
- Toneladas a 10000 psi54.90 toneladas
Descripción general
- Los rodamientos compuestos evitan el contacto entre metales, lo que aumenta la vida útil del cilindro y la resistencia a cargas laterales de hasta un 10%
- El acabado de capa dura en todas las superficies resiste los daños y prolonga la vida útil del cilindro
- Placa base de acero y sillín para protección contra daños inducidos por la carga
- El anillo de tope integral evita el desplazamiento excesivo del émbolo y es capaz de soportar toda la capacidad del cilindro
- Resorte de retorno de alta resistencia para retracción rápida del cilindro
- Acoplador CR-400, guardapolvo y asa
- Cumple con los estándares ASME B-30.1 e ISO 10100
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación