Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de entrada10.9 A
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general6.9 pulg. x 2.95 pulg. x 6.6 pulg.
- Peso3.5 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Dibujos en Autocad
- Accesorios compatiblesLCP 12 con potenciómetro, cubierta en blanco
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Clasificación del envolventeIP20
- Tipo de envolventeIP20
- Clasificación de potencia para servicio pesado2 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Manual de instrucciones
- Teclado/pantallaDisponible como opción, se pide por separado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeSuperficie
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales5
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de relés1
- Manual de funcionamiento
- Modo de funcionamientou/f (control de frecuencia), VVC+ (control vectorial de voltaje)
- Corriente de salida para servicios pesados6.8 A
- Corriente de salida de servicio normal6.8 A
- Corriente pico de servicio normal10.2 A
- Controlador PI/PIDControlador PI
- PLC FuncionesControlador lógico inteligente
- Folleto del producto
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosEntrada de tren de impulsos
- Guía de inicio rápido
- Teclado remotoKit de montaje remoto disponible
- Comunicación serie integradaFC o Modbus RTU
- SerieUnidad VLT® Micro FC 51
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar14 a 122 °F
- Estándares cumplidosUL 508C, EN/IEC 61800-5-1, EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3,EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-5 61000-4-6
- Hoja de datos técnicos
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, irrigación
- Garantía18 meses
Descripción general
- El montaje en paralelo sin reducción de potencia es posible gracias al diseño compacto tipo libro
- La penetración de polvo se minimiza gracias a las PCB recubiertas
- La vida útil del variador se extiende y la confiabilidad se mejora como resultado del disipador de calor efectivo que elimina el calor de la electrónica
- El consumo de energía se puede reducir ya que la energía cinética en la aplicación se puede transformar en potencia de frenado para ralentizar el motor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600Danfoss VLT Arrancador suave MCD 600
Ver la documentación
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Ver la documentación
Supervisión basada en condiciones de Danfoss VLTEl AutomationDrive FC 302 de VLT, un avance en tecnología de variadores, ahora está integrado con funcionalidad de monitoreo predictivo y basado en condiciones. Le permite utilizar el variador como sensor inteligente para monitorear el estado de su motor y aplicación, detectar problemas tempranos y encontrar soluciones (13)$(10)antes de que tengan un impacto en el proceso.
Ver la documentación