Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho25 mm
- Anillo exterior Ancho15 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general25 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial1410 lbf
- Tipo de selloLabio único
- SerieFHS200-G
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
- Capacidad de carga estándar
- Anillo interior estrecho con anillo exterior esférico
- Ranura de relubricación con orificio de aceite en el lado del tornillo de fijación