Motion
HANGER-211HA-211

PEER BEARING CO (SKF)
HANGER-211HA-211

Colgador de disco de unidad: calibre de 1.4375 in, diámetro exterior de 3.1880 in, ancho total de 2.5000 in, longitud total de 4.4030 in, hierro fundido
Artículo MI #07260779
No. Fabricante HANGER-211HA-211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
HANGER-211HA-211

Colgador de disco de unidad: calibre de 1.4375 in, diámetro exterior de 3.1880 in, ancho total de 2.5000 in, longitud total de 4.4030 in, hierro fundido
Artículo MI #07260779
No. Fabricante HANGER-211HA-211
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1880 pulg.
  • Longitud total
    4.4030 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Colgadores agrícolas
  • Tipo de cojinete
    Colgador

Descripción general

Descripción del fabricante
HANGER-211HA-211