Motion
608V
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07261801
No. Fabricante 608V
Precio19.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07261801
No. Fabricante 608V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • Altura total
    7 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 608V es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 8 mm con sello único y diámetro exterior de 22 mm para maquinaria general.
  • Número de catálogo del fabricante
    608V
  • Número de Upc del fabricante
    029176013492
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1370 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176013492

Descripción general

Descripción del fabricante
608 V BRG

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good