Motion
GW209PP8
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.2500 in, 85 mm OD, 1.4380 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #07262212
No. Fabricante GW209PP8
Precio98.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.2500 in, 85 mm OD, 1.4380 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #07262212
No. Fabricante GW209PP8
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
Su precio$98.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    36.510 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.4380 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW209SPP8 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 85 mm de diámetro exterior y 1.4380 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    47103
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106946243

Descripción general

Descripción del fabricante
GW209SPP8 AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good