Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.5310 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6845 pulg.
- Longitud total Diámetro3.8650 pulg.
- Ancho general1.6845 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricanteDesde las impresiones
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de sello5 Sello labial
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106979104
Descripción general
- Unidades estándar del sector directamente intercambiables
- Compensa la desalineación de superficies de montaje o marco imprecisas
- Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en el campo debido a la protección contra cargas de choque de las bridas de acero estampado
- El exclusivo sistema de sellado elimina la necesidad de relubricación diaria