Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.6690 pulg.
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud total Diámetro5.6260 pulg.
- Ancho general2.4250 pulg.
Detalles
- AplicaciónAldea: Afianzador con semillas
- Tipo de orificioRecto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteBola