Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5310 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1250 pulg.
- Longitud total Diámetro5.5000 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de sello5 Sello labial
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Unidades estándar del sector directamente intercambiables
- Compensa la desalineación de superficies de montaje o marco imprecisas
- Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en el campo debido a la protección contra cargas de choque de las bridas de acero estampado
- El exclusivo sistema de sellado elimina la necesidad de relubricación diaria