Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja710
- Distancia al centro1.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante710
- Tamaño de estructura NEMA / IEC42CZ
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación50:1
- Peso10.10 lb, 4.58 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH01336
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B4
- Kit de base en J verticalJ6