Motion
FWC730D-100KZ-B5-G5

BOSTON GEAR
FWC730D-100KZ-B5-G5

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #07276046
No. Fabricante FWC730D-100KZ-B5-G5
Precio6,583.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC730D-100KZ-B5-G5

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #07276046
No. Fabricante FWC730D-100KZ-B5-G5
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
Precio6,583.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    89.1 lb, 40.415 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H04701-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC730D-100KZ-B5-G5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"