Motion
SBKCSF732W-60KEP-B5-GS5

BOSTON GEAR
SBKCSF732W-60KEP-B5-GS5

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07276072
No. Fabricante SBKCSF732W-60KEP-B5-GS5
Precio6,102.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCSF732W-60KEP-B5-GS5

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07276072
No. Fabricante SBKCSF732W-60KEP-B5-GS5
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
Precio6,102.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    110.1 lb, 49.94 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H04936
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCSF732W-60KEP-B5-GS5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo