Motion
BKF226D-PV-17-B5-SV1

BOSTON GEAR
BKF226D-PV-17-B5-SV1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #07276758
No. Fabricante BKF226D-PV-17-B5-SV1
Precio10,082.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKF226D-PV-17-B5-SV1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #07276758
No. Fabricante BKF226D-PV-17-B5-SV1
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
Precio10,082.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    17:1
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    V1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base vertical
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
BKF226D-PV-17-B5-SV1