Motion
BM-201-SAE
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie BM, tamaño 201, tamaño de puerto SAE 20
Artículo MI #07280151
No. Fabricante BM-201-SAE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie BM, tamaño 201, tamaño de puerto SAE 20
Artículo MI #07280151
No. Fabricante BM-201-SAE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    16-1/2 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del puerto
    AAG 20
  • Tamaño de la unidad
    201

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del armario
    Acero
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material de la hoja del ventilador
    Aluminio con acero
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Serie
    BM
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BM-201-SAE INTERCAMBIADOR DE CALOR