Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
- Peso de respaldoPeso YF
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Peso0.481 lb
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónEliminación agresiva de soldadura, biselado, desbarbado de bordes, rectificado en ángulo recto
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPoliéster
- Tipo de uniónResina
- Tipo de recubrimientoAbrigo cerrado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano40+
- Número de Upc del fabricante00076308643676
- RPM Máx.12000 rpm
- Serie969F
- UPC_NO00076308643676
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Disco de aleta 3M ideal para aplicaciones de amolado agresivas como biselado, eliminación de soldadura y desbarbado de bordes
- Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
- El material de soporte de poliéster duradero soporta aplicaciones de alta presión unitaria
- Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
- El disco de solapa versátil es fácil de usar con un menor riesgo de encrespamiento que los discos de fibra y las ruedas unidas
- Ideal para aplicaciones en las que el acabado es importante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.