Motion
89627 4-1/2 X 7/8 DISCO 36+  787C DISCO DE FIBRA

3M
89627 4-1/2 X 7/8 DISC 36+ 787C FIBRE DISC

Discos de rectificado de fibra: 4.5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #07280355
No. Fabricante 89627 4-1/2 X 7/8 DISC 36+ 787C FIBRE DISC
Precio6.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
89627 4-1/2 X 7/8 DISC 36+ 787C FIBRE DISC

Discos de rectificado de fibra: 4.5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #07280355
No. Fabricante 89627 4-1/2 X 7/8 DISC 36+ 787C FIBRE DISC
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
Precio6.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4.5 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Bisel y refuerzo trasero
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    00076308896270
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio central
  • UPC_NO
    00076308896270

Descripción general

Descripción del fabricante
89627 4-1/2 X 7/8 DISCO 36+ 787C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Corta rápidamente metales difíciles de rectificar como acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel
  • El mineral de primera calidad destaca en aplicaciones pesadas como el rectificado de soldaduras, biselado y biselado de bordes
  • 3M Precision Shaped Grain produce mayores tasas de corte y un corte más frío al tiempo que completa más piezas por disco que los discos de fibra convencionales
  • La ayuda de rectificado minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor
  • El disco de larga duración ayuda a reducir los costes
  • El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a los desgarros
  • Compatible con las placas frontales y los bujes de la almohadilla de disco 3M™ (se venden por separado)