Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
- Diámetro total7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónBisel y refuerzo trasero
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoAbrigo cerrado
- ColorNaranja
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante00076308896478
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de montajeOrificio central
- UPC_NO00076308896478
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Corta rápidamente metales difíciles de rectificar como acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel
- El mineral de primera calidad destaca en aplicaciones pesadas como el rectificado de soldaduras, biselado y biselado de bordes
- 3M Precision Shaped Grain produce mayores tasas de corte y un corte más frío al tiempo que completa más piezas por disco que los discos de fibra convencionales
- La ayuda de rectificado minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor
- El disco de larga duración ayuda a reducir los costes
- El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a los desgarros
- Compatible con las placas frontales y los bujes de la almohadilla de disco 3M™ (se venden por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.