Motion
89699 DISCO DE FIBRA TR 787C

3M
89699 FIBRE DISC TR 787C

Roloc™ Disco de cambio rápido: 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de refuerzo de fibra, grano 80 , color naranja
Artículo MI #07280394
No. Fabricante 89699 FIBRE DISC TR 787C
Precio3.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
89699 FIBRE DISC TR 787C

Roloc™ Disco de cambio rápido: 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de refuerzo de fibra, grano 80 , color naranja
Artículo MI #07280394
No. Fabricante 89699 FIBRE DISC TR 787C
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
Precio3.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    00076308896997
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TR
  • UPC_NO
    00076308896997

Descripción general

Descripción del fabricante
89699 DISCO DE FIBRA TR 787C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Corta rápidamente metales difíciles de rectificar como acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel
  • El mineral de primera calidad destaca en aplicaciones pesadas como el rectificado de soldaduras, biselado y biselado de bordes
  • 3M Precision Shaped Grain produce mayores tasas de corte y un corte más frío al tiempo que completa más piezas por disco que los discos de fibra convencionales
  • La ayuda de rectificado minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor
  • El disco de larga duración ayuda a reducir los costes
  • El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a los desgarros
  • 3M™ El acoplamiento Roloc™ bloquea el disco de forma segura en su lugar, sin necesidad de herramientas