Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoYF
- Longitud de la correa18 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Ancho general0.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónDesbarbado, acabado, rectificado, pulido
- Material de apoyoPaño de poliéster
- ColorRojo
- Número de grano80+
- Número de Upc del fabricante00076308455637
- Cantidad del paquete200, 50
- Tipos de productosCinturón de tela
- UPC_NO00076308455637
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mezcla de grano en forma de precisión 3M proporciona una vida útil significativamente más larga que las correas de óxido de aluminio comparables
- El mineral patentado proporciona resultados consistentes y más rápidos en aplicaciones de presión media, lo que ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento
- Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
- El soporte moderadamente flexible proporciona conformabilidad para el rectificado y la mezcla de superficies rectas y contorneadas
- El soporte de poliéster de peso YF se utiliza para los grados 36-80, mientras que el soporte de poliéster de peso XF más ligero se utiliza para los grados 120-180
- La ayuda de rectificado enfría los procesos abrasivos en aleaciones sensibles al calor
- Apto para aplicaciones húmedas y secas en todos los metales
- La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.