Motion
2-PS-1.5-2-20-LT

WARREN ELECTRIC CORP
2-PS-1.5-2-20-LT

Calentador de tapón de rosca - Serie HL, monofásico, potencia de 1.5 kW, 240 V, tamaño de 2 NPT rosca, longitud máxima sumergida de 20.00 pulg., caja resistente al clima
Artículo MI #07288018
No. Fabricante 2-PS-1.5-2-20-LT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARREN ELECTRIC CORP
2-PS-1.5-2-20-LT

Calentador de tapón de rosca - Serie HL, monofásico, potencia de 1.5 kW, 240 V, tamaño de 2 NPT rosca, longitud máxima sumergida de 20.00 pulg., caja resistente al clima
Artículo MI #07288018
No. Fabricante 2-PS-1.5-2-20-LT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima sumergida
    20.00 pulg.
  • Potencia
    1.5 kW
  • Tamaño de la rosca
    2 NPT
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los calentadores de la serie HL son ideales para calentar aceites utilizados en aplicaciones de lubricación de máquinas y potencia de fluidos. Los calentadores de la serie HL están diseñados con bajas potencias (aproximadamente 10 WSI) para permitir la inmersión directa en recipientes de almacenamiento.
  • Se requiere contratista
    No
  • Adjunto
    Resistente al clima
  • Catálogo del fabricante
  • Fase
    1
  • Serie
    Serie HL
  • Voltaje
    240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2-PS-1.5-2-20-LT CALENTADOR
  • Ideal para calentar una amplia variedad de aplicaciones
  • Incluye termostato integral SPST 60°F a 250°F
  • La caja de terminales es de aluminio fundido resistente a las inclemencias del tiempo y de alta resistencia
  • Seleccione una tensión de diseño lo más cercana posible a la tensión disponible real
  • Los calentadores deben montarse horizontalmente y sumergirse en todo momento; no los monte de arriba hacia abajo
  • Aplicaciones típicas: potencia de fluido, compresores, turbinas y cojinetes, hidráulica, maquinaria personalizada, fluidos que necesitan baja densidad de vatios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"