Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de contacto25 °
- Ancho del anillo interior0.6260 pulg.
- Exterior Diámetro38.20 mm
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónCF5202RYY AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaThe CF5202-2RST-8-SP2 is a 0.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.5000 in OD and 0.6260 in width, double sealed for long life.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCF5202-2RST-8-SP2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106966807