Motion
FD1CPA2JH
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56H , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 1450 rpm - Base 1750 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07291666
No. Fabricante FD1CPA2JH
Precio1,049.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56H , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 1450 rpm - Base 1750 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07291666
No. Fabricante FD1CPA2JH
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
Su precio$1,049.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    12.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.40
  • Peso
    39.8 lb

Detalles

  • RPM base
    1450 rpm - 1750 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382118341
  • Corriente máxima permitida
    4.5 A, 9 A
  • Modelo
    T063CLV2301014B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382118341

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP, 1750 y 1450 RPM, FD1CPA2JH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron