Motion
Y-MRRO4500570N

ROLLON CORP
Y-MRRO4500570N

Riel de perfil esférico estándar - Riel de 45 mm, riel de montaje superior
Artículo MI #07293320
No. Fabricante Y-MRRO4500570N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-MRRO4500570N

Riel de perfil esférico estándar - Riel de 45 mm, riel de montaje superior
Artículo MI #07293320
No. Fabricante Y-MRRO4500570N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Longitud total
    570 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Peso
    6.0021 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Riel de montaje superior
  • Tipo de raíl
    Riel de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO Y-MRRO4500570N 45 CARRIL L=570MM
  • Solo raíl: debe utilizarse con el carro de la marca Rollon