Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Longitud total135.5 mm
- Ancho general86 mm
- Peso2.12 kg
Detalles
- Aceleración300 m/s2
- Clase de precisiónGrado normal
- Tipo de bloqueEstándar delgado bajo
- Capacidad de carga dinámica71.3 kN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento0°C - 80°C sin lubricante especial
- PrecargaAproximadamente 0.02 C
- Tipo de sello4 Sellos
- Velocidad5 m/s
- Capacidad de carga estática122.1 kN
Descripción general
- Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
- Solo transporte: debe utilizarse con el raíl Rollon MRRO