Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Anchura del cabezal2.5000 pulg.
- Longitud total8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoSin mango
- Características del cabezalEstándar
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de dientes de engranaje24
- Número de piezas1
- Número de dientes24
- Código PSC5120
- Tipo de despliegueLiberación rápida
- Tipo de herramientaTrinquete
- UPC_NO099575814020