Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la órbita0.188 pulg.
- Tamaño de la almohadilla6.00 pulg.
- Peso de la herramienta2.12 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga12.00 cfm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Estilo de montaje de la almohadillaGancho y bucle
- Forma de la almohadillaCircular
- Tipo de vacíoVacío central
Descripción general
- El cilindro de aleación de acero endurecido y las placas de aluminio revestido reducen el peso total y prolongan la vida útil
- El sistema de refrigeración de la hoja del ventilador ayuda a reducir las temperaturas del cojinete y del husillo, lo que da como resultado una gran durabilidad y una vida útil más larga
- Disponible en vacío no al vacío, central y autogenerador
- 3”, 5” y 6” Almohadillas PSA y Hook & Loop disponibles
- Palanca empotrada para eliminar cualquier punto de pinzamiento
- El cómodo agarre que absorbe las vibraciones y el soporte ergonómico de la muñeca mejoran la sensación y aumentan la maniobrabilidad
- La herramienta viene de serie con empuñaduras 3” y 2 /34”
- 360° paletas de escape giratorias ayudan a dirigir el aire lejos del operador