Motion
32022 3M WETORDRYSANDPAPER DE GRANO 1200 , 9 PULGADAS X 11 PULGADAS

3M
32022 3M WETORDRYSANDPAPER 1200 GRIT, 9 INCH X 11 INCH

3M™ Papel de lija Wetordry, 32022, 9 in x 11 in, 1200 Grit, 5 hojas por paquete, 20 paquetes por caja
Artículo MI #07308624
No. Fabricante 32022 3M WETORDRYSANDPAPER 1200 GRIT, 9 INCH X 11 INCH
Precio17.59 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
32022 3M WETORDRYSANDPAPER 1200 GRIT, 9 INCH X 11 INCH

3M™ Papel de lija Wetordry, 32022, 9 in x 11 in, 1200 Grit, 5 hojas por paquete, 20 paquetes por caja
Artículo MI #07308624
No. Fabricante 32022 3M WETORDRYSANDPAPER 1200 GRIT, 9 INCH X 11 INCH
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
Precio17.59 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051131320222
  • UPC_NO
    00051131320222

Descripción general

Descripción del fabricante
32022 3M WETORDRYSANDPAPER
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Uso para lijar en húmedo y en seco sin cambiar de papel de lija
  • La gama completa de calidades es ideal para el lijado automático agresivo o refinado
  • Autofracturas abrasivas de carburo de silicio para una vida útil más larga
  • El papel flexible y ligero se adapta a las superficies del cuerpo del automóvil para lograr acabados uniformes
  • Proporciona un acabado 10 % más suave que el papel de lija 3M convencional
  • Usar como parte del sistema de reparación corporal 3M™
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
Los clientes también compraron