Motion
8105-448-011

THOMSON (ALTRA)
8105-448-011

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07313541
No. Fabricante 8105-448-011
Precio424.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
8105-448-011

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07313541
No. Fabricante 8105-448-011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$424.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    15/16-16
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    2200 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    1.42 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    13350 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    El limpiaparabrisas se vende por separado

Descripción general

Descripción del fabricante
8105-448-011 TUERCA DE BOLA (R-0502-2)