Motion
8115-448-016

THOMSON (ALTRA)
8115-448-016

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07313552
No. Fabricante 8115-448-016
Precio1,612.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
8115-448-016

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07313552
No. Fabricante 8115-448-016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,612.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    2.360-18
  • Peso
    5.70 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    14513 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    1.42 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    102300 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
8115-448-016 TUERCA DE BOLA CON BLOQUEO DE CARGA SOLAMENTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron