Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso25.50 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica500 lbf
- Voltaje de entrada115 V CA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga1.75 pulg./s
- Velocidad sin carga2.05 pulg./s
- Capacidad de carga estática4000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 5:1