Motion
8105-448-014

THOMSON (ALTRA)
8105-448-014

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07313965
No. Fabricante 8105-448-014
Precio539.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
8105-448-014

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07313965
No. Fabricante 8105-448-014
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
Su precio$539.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    929 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    1.42 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    4150 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    El limpiaparabrisas se vende por separado

Descripción general

Descripción del fabricante
8105-448-014 TUERCA CORTA R-0502

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"