Motion
CCNBE-52-SB

CARTER MFG CO
CCNBE-52-SB

Seguidor de leva con corona - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, 1.5000 pulg. de largo del pasador, sellado
Artículo MI #07317791
No. Fabricante CCNBE-52-SB
Precio69.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CCNBE-52-SB

Seguidor de leva con corona - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, 1.5000 pulg. de largo del pasador, sellado
Artículo MI #07317791
No. Fabricante CCNBE-52-SB
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
Precio69.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.7450 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.6250 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    5/8-18
  • Rodillo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Par de apriete
    325 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4840 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNBE-52-SB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"