Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1.00
- Peso85.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoGusano
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada0.6910 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Número de Upc del fabricante690310044551
- Tipo de montajeMontaje en base
- RPM de salida17 rpm
- Par de salida1567
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2275 lb
- ReducciónIndividual
- SerieGRG